BM SPA - BMM2720 DADI OTTONE NIK M20X1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8013629272002
Codice prodotto
BMM2720
Cod. produttore
2720
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
DADI OTTONE NIK M20X1,5