BM SPA - BMM2563 PRESSACAVI OTT. IP 68 M63X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Apertura chiave - 68 mm
Confezione
7 PZ
EAN
8013629256309
Codice prodotto
BMM2563
Cod. produttore
2563
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Apertura chiave:
68 mm
Per diametro cavo:
37...44 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Grado di protezione (IP):
IP68
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-40...120 °C


