pagina iniziale

BM SPA - BMM2516L PRESS OTT NIK PG16 IP68 FILETTO LUNGO

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 10...14 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629240865

Codice prodotto

BMM2516L

Cod. produttore

2516L

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

10...14 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Con controdado:

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

24 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

PRESS OTT NIK PG16 IP68 FILETTO LUNGO