BM SPA - BMM24593 PRESS OTT 3 NICH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 67...69 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 20 mm
Confezione
3 PZ
EAN
8013629245938
Codice prodotto
BMM24593
Cod. produttore
24593
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
67...69 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3 pollici
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
95 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
2.309 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C