BM SPA - BMM2459 PRESSACAVI OTT NIK 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 43...45 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8013629124592
Codice prodotto
BMM2459
Cod. produttore
2459
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
43...45 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
2 pollici
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
60 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
2.309 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C