pagina iniziale

BM SPA - BMM2457 PRESSACAVI OTT NIK 1 1/4

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM2457 PRESSACAVI OTT NIK 1 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 26...30 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 10.2 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629124578

Codice prodotto

BMM2457

Cod. produttore

2457

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

26...30 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

10.2 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 e 1/4 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

42 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

2.309 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK 1 1/4