pagina iniziale

BM SPA - BMM2452 PRESSACAVI OTT NIK. 1/2

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM2452 PRESSACAVI OTT NIK. 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 10...12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629245204

Codice prodotto

BMM2452

Cod. produttore

2452

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

10...12 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1/2 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

20 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.814 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK 1/2