BM SPA - BMM2450 PRESSACAVO OTT NIK. 1/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 4...6 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013629124509
Codice prodotto
BMM2450
Cod. produttore
2450
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
4...6 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
5 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
13 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.337 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C