pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Interruttore differenziale iID 4P 80A 500mA Tipo AC

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - Interruttore differenziale iID 4P 80A 500mA Tipo AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di poli - 4

  • Corrente Nominale - 80 A

  • corrente di guasto nominale - 0.5 A

  • tipo di corrente di guasto - AC

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480089404

Codice prodotto

TEA9R16480

Cod. produttore

A9R16480

Produttore

SNRA9R16480

numero di poli:

4

Corrente Nominale:

80 A

corrente di guasto nominale:

0.5 A

tipo di corrente di guasto:

AC

Numero moduli DIN:

4

tipo selettivo:

No

Tipo di montaggio:

Guida DIN

tipo con ritardo breve:

No

dispositivi supplementari possibili:

frequenza:

50/60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare:

1÷35 mm²

grado di protezione (IP):

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare:

1÷25 mm²

con dispositivo di bloccaggio:

No

tipo di tensione di alimentazione:

AC

antideflagrante:

No

profondità di incasso:

44 mm

grado di inquinamento:

3

Tensione Nominale:

415 V

tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5÷60 °C

Acti9 iID è un interruttore a corrente residua (RCCB) modulare e affidabile. È un interruttore 4P con corrente nominale In di 80A, sensibilità alla dispersione a terra di 500 mA e classe di protezione di tipo AC. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Esegue la funzione di scollegamento dei circuiti elettrici in caso di guasto a terra. Il suo indicatore Visitrip esclusivo riduce il tempo di intervento mostrando il dispositivo difettoso con un indicatore meccanico sul lato anteriore. Questo prodotto presenta anche una finestra VisiSafe con una striscia verde sulla leva che indica l'apertura completa dei poli consentendo la manutenzione a valle. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61008-1. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio Ue è da 380VAC a 415 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 72mm x (H) 91mm x (D) 73,5mm. Il peso è 0,37 kg. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.