BM SPA - BMM018390002 Base di ricarica wireless

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809378039
Codice prodotto
BMM018390002
Cod. produttore
018390002
Produttore
BMM
Caratteristiche: ? Due posizioni di ricarica con attacco magnetico utilizzabili contemporaneamente ? Con supporto estraibile per ricarica wireless telefono cellulare ? Led per indicare lo stato di ricarica ? Max input 10W x2 ? Input: AC 100-240V 50/60Hz ? Output: DC 12V 1.5A DC 9V 2A DC 5V 3A ? Cavo QC3.0 USB-C (Fast charger) ? Caricatore QC3.0 USB-C (Fast charger) ? Appendibile a parete tramite: 3 forti magneti sul retro 2 fori per viti ? IP20 ? IK07










