BFT - BFTD113749 00002 RADIUS B LTA230 R2 LAMPEG.BFT NO ANTENNA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...230 V
Colore della calotta - Giallo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8027908388520
Codice prodotto
BFTD113749 00002
Cod. produttore
D113749 00002
Produttore
SFY
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...230 V
Colore della calotta:
Giallo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24V