BFT - BFT2613062 MAXIMA ULTRA 36 XL 230V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8027908543110
Codice prodotto
BFT2613062
Cod. produttore
2613062
Produttore
SFY
Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da 2 a 6 m Tempo di apertura da 0.7 a 4 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra 6 m . Idonea ad installazioni in zone a frequenza di transito molto elevata e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto). Versione con molla. Colore RAL 7015.
Tecnologie:U-link,Rolling Code,Silentech,Inverter,Riduttore in bagno d'olio,Sistema Biella-manovella,Encoder induttivo
Integrata - CSB Xtreme - I271551 60001
Tecnologie:U-link,Rolling Code,Silentech,Inverter,Riduttore in bagno d'olio,Sistema Biella-manovella,Encoder induttivo
Integrata - CSB Xtreme - I271551 60001