pagina iniziale

BFT - BFT2613060 MAXIMA ULTRA 35 SM BARR INV NO SER&MOLLA

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2613060 MAXIMA ULTRA 35 SM BARR INV NO SER&MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908470850

Codice prodotto

BFT2613060

Cod. produttore

2613060

Produttore

SFY

Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette 20.000 (fino a 3m), 5.000 (fino a 5m) Op/gg. Tempo di apertura da 0,7 a 3 s con rallentamento SI. Lunghezza massima della barra: 5 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Versione senza molla. Cassone in acciaio inox AISI 304