BFT - BFT2611868 DEIMOS AC KIT A800 SL DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - sì
Peso massimo del cancello - 800 kg
Con comando di sblocco a chiave - sì
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Frequenza radio ricevitore - 433 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
8027908542304
Codice prodotto
BFT2611868
Cod. produttore
2611868
Produttore
SFY
Con telecomando:
sì
Peso massimo del cancello:
800 kg
Con comando di sblocco a chiave:
sì
Tensione di alimentazione AC:
230 V
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con unità di controllo motore:
sì
kit completo 230V per cancelli scorrevoli fino a 800 Kg di peso. Velocità anta 9 m/min e finecorsa elettromeccanico. Il kit R925333 00002 DEIMOS AC KIT A800 SL DN comprende: • 1 Deimos AC A800 Operatore 230V per cancelli scorrevoli fino a 800 Kg • 1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code • 1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata • 1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc. • 1 Radius B LTA 230 R1 Lampeggiante 230V con antenna integrata • 1 Cms Cartello di segnalazione • 1 Shyra AC Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo • 1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale


