BFT - BFT2611829 DEIMOS AC KIT A600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - sì
Peso massimo del cancello - 600 kg
Con comando di sblocco a chiave - sì
Con unità di controllo motore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8027908464576
Codice prodotto
BFT2611829
Cod. produttore
2611829
Produttore
SFY
Con telecomando:
sì
Peso massimo del cancello:
600 kg
Con comando di sblocco a chiave:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Kit completo 230 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa elettromeccanico. Il kit R925280 00002 DEIMOS AC KIT A600 comprende: 1 DEIMOS AC A600 Operatore 230V per cancelli scorrevoli fino a 600kg di peso. Velocità anta 9m/min. Finecorsa elettromeccanico - 1 MITTO B RCB04 R1 Trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code - 1 Q.BO KEY WM Selettore a chiave da esterno con doppio contatto - 1 RADIUS B LTA 230 R1 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentatiin 230V - 1 DESME A.15 Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. - 1 CMS Cartello di segnalazione.