BFT - BFT2611565 PEGASO BCJA625L01 SEZ IND 230V C AU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8027908404633
Codice prodotto
BFT2611565
Cod. produttore
2611565
Produttore
SFY
Operatore elettromeccanico automatico per porte industriali sezionali con superficie max 25 m? ed impiego Semi intensivo. Alimentazone 230 V. velocita max 24 Rpm. coppia max 70 Nm. Sblocco a catena. IP54
Tecnologie:U-link
Consigliata - LEO B CBB L01 - D113767 00002
Consigliata - LEO B CBB W01 - D113768 00002
Tecnologie:U-link
Consigliata - LEO B CBB L01 - D113767 00002
Consigliata - LEO B CBB W01 - D113768 00002