BFT - BFT2610702 SP SCHEDA HAMAL 600 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8027908458759
Codice prodotto
BFT2610702
Cod. produttore
2610702
Produttore
SFY
Quadro di comando a trimmer e dip switch per un operatore 230V da 70W
Applicazione: centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
Alimentazione scheda: 230V monofase
Alimentazione operatore: 24V 80W
Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione a dip-switch e potenziometri, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
Funzioni principali: richiusura automatica, apertura pedonale solo da radiocomando, ingresso per costa 8k2, chiusura rapida
Applicazione: centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
Alimentazione scheda: 230V monofase
Alimentazione operatore: 24V 80W
Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione a dip-switch e potenziometri, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
Funzioni principali: richiusura automatica, apertura pedonale solo da radiocomando, ingresso per costa 8k2, chiusura rapida


