BFT - BFT2610699 SP SCHEDA MERAK 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8027908454270
Codice prodotto
BFT2610699
Cod. produttore
2610699
Produttore
SFY
Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
Alimentazione scheda: 230V monofase
Alimentazione operatore: 24V 80W
Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale, funzionamento uomo presente, segnalazione manutenzione
Compatibilita: HQSC-D, QSC-D MA
Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamentobasato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
Alimentazione scheda: 230V monofase
Alimentazione operatore: 24V 80W
Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale, funzionamento uomo presente, segnalazione manutenzione
Compatibilita: HQSC-D, QSC-D MA
Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamentobasato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura


