BFT - BFT2601449 TIZIANO B GDA 260 S01 230V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Peso massimo del cancello - 60 kg
Con guida di scorrimento - no
Con illuminazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8027908394989
Codice prodotto
BFT2601449
Cod. produttore
2601449
Produttore
SFY
Tensione nominale:
230 V
Peso massimo del cancello:
60 kg
Con guida di scorrimento:
no
Con illuminazione:
sì
Operatore per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 60 kg ed impiego Semi-intensivo . Superficie porta 10 m². Velocità di apertura 6.6 m/min.