BFT - BFT2600854 ICARO ULTRA AC A2000 (220-230V 50HZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Peso massimo del cancello - 2000 kg
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Funzione rallentamento corsa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8027908511003
Codice prodotto
BFT2600854
Cod. produttore
2600854
Produttore
SFY
Peso massimo del cancello:
2000 kg
Tensione di alimentazione AC:
230 V
Funzione rallentamento corsa:
sì
Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg di peso con encoder assoluto. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa magnetico. Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d'olio.