BFT - BFT2600573 MITTO B RCB02 R2 2CH REPLAY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza radio - 433 MHz
Con telecomando - sì
Numero di comandi - 2
Rolling-code - sì
Trasmettitore ad incasso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8027908410115
Codice prodotto
BFT2600573
Cod. produttore
2600573
Produttore
SFY
Frequenza radio:
433 MHz
Con telecomando:
sì
Numero di comandi:
2
Rolling-code:
sì
Trasmettitore ad incasso:
no
Alimentazione:
Batteria
Trasmettitore da parete:
no
Trasmettitore 12V copiabile, a due canali 433MHz rolling code