BFT - BFT2600524 MICHELANGELO BT A 80 U 230V50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sbarra
Larghezza del passaggio - 8...8 m
Tensione di alimentazione - 24...24 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8027908481603
Codice prodotto
BFT2600524
Cod. produttore
2600524
Produttore
SFY
Modello:
Sbarra
Larghezza del passaggio:
8...8 m
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 8 m e tempo di apertura 8 sec. Reazione all'urto tramite . Centrale di comando con slot ULink, display e ricevente in testata. Colore grigio RAL 7015