BFT - BFT2600152 CLONIX 2/128 COD RICEVENTE CLONABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Comando a impulsi - no
Con contatto di commutazione - sì
Colore - Turchese
Confezione
1 PZ
EAN
8027908184023
Codice prodotto
BFT2600152
Cod. produttore
2600152
Produttore
SFY
Con telecomando:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Comando a impulsi:
no
Con contatto di commutazione:
sì
Colore:
Turchese
Adatto per pulsante RF (radio frequenza):
no
Adatto per interruttore saliscendi RF (radio frequenza):
no
Adatto per interruttore saliscendi:
no
Adatto per interruttori di tapparelle / avvolgibili:
no
Adatto per interruttore RF (radio frequenza):
sì
Con custodia:
no
Con custodia tubolare / cilindrica:
sì
Scheda / Modulo:
sì
Alimentazione:
8-18 V DC
Rolling-code:
sì
Con pulsante radio:
no
Numero di relè:
2
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio Inox
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP44
Frequenza radio:
433 MHz
Modulazione:
FM
Rolling-code:
sì
Numero di comandi:
2