BFT - BFT2254497 REEL EASY B50 230V W45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 60 mm
Peso massimo della serranda / tapparella - 88 kg
Tipo di finecorsa - Meccanico
Coppia di rotazione - 50 Nm
Per tapparelle / serrande - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8027908546395
Codice prodotto
BFT2254497
Cod. produttore
2254497
Produttore
SFY
Diametro esterno:
60 mm
Peso massimo della serranda / tapparella:
88 kg
Tipo di finecorsa:
Meccanico
Coppia di rotazione:
50 Nm
Per tapparelle / serrande:
sì
Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 88 kg. coppia massima 50 nm e potenza assorbita pari a 285 W. Velocità rotazione albero 12 Rpm.