BEURER - BUE68119 MeeresklimagerAt b.50mA2 6L 3St Timer N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Depuratore / Umidificatore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 50 m²
Potenza - 24 W
Capacità del sebatoio d'acqua - 6 l
Altezza - 340 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4211125681197
Codice prodotto
BUE68119
Cod. produttore
68119
Produttore
BUE
Modello:
Depuratore / Umidificatore d'aria
Per ambienti con superficie fino a:
50 m²
Potenza:
24 W
Capacità del sebatoio d'acqua:
6 l
Altezza:
340 mm
Colore:
Bianco
Larghezza:
384 mm
Profondità:
305 mm
Peso:
3.198 kg


