pagina iniziale

BEURER - BUE60629 Luftbefeuchter b.10m2 5W 80ml LED Ultras

copiacopia
BEURER - BUE60629 Luftbefeuchter b.10m2 5W 80ml LED Ultras

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Umidificatore d'aria

  • Per ambienti con superficie fino a - 10

  • Potenza - 5 W

  • Altezza - 78 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125606299

Codice prodotto

BUE60629

Cod. produttore

60629

Produttore

BUE

Modello:

Umidificatore d'aria

Per ambienti con superficie fino a:

10

Potenza:

5 W

Altezza:

78 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

135 mm

Profondità:

120 mm

Peso:

0.175 kg