BEURER - BUE103.18 Luftentfeuchter b.60mA2 330W 20L/24h 2St

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004924171
Codice prodotto
BUE103.18
Cod. produttore
103.18
Produttore
BUE
Luftentfeucher, Waschetrocknungsfunktion: maximale Leistung fur eine schnellere Trocknung, Herausnehmbarer Tank: 4,0 Liter, Umweltfreundliches Kaltemittel R290, Ideal geeignet zur Dauerentfeuchtung, Leistungsstarke Entfeuchtung bis zu 20 Liter pro Tag, Vorbeugend gegen Schimmel, Kondenswasser und modrige Geruche, Einsetzbar in Wohnraumen, Badezimmern und Keller, Anschluss fur externen Kondensatablauf (inkl. Schlauch), Automatikmodus fur eine optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 55%, Digitale und farbige Anzeige der aktuellen Luftfeuchtigkeit, Individuelle Einstellung der Wunschluftfeuchtigkeit von 30% bis 80%, Nachtmodus: leiser Betrieb ohne storende Beleuchtung, Timerfunktion: 1-24h, 2 Lufterstufen, Geeignet fur Raume bis ca. 60 m?, Auswaschbarer Vorfilter, Uberlaufschutz, Tragegriffe und Fu?rollen fur eine einfache Handhabung, Extra langes Kabel: 2,5 m, Elektrische Abtauautomatik, Abmessung (LxBxH): 23,5 x 35 x 58 cm, Farbe: Schwarz


