BERKER - BRK85342289 RILEV.MOV.IR COMFORT 22 M S1/B3/B7 BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Selettore di modalità - sì
Tempo massimo di accensione - 30 min
Angolo di rilevazione orizzontale - 45...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
4011334374244
Codice prodotto
BRK85342289
Cod. produttore
85342289
Produttore
HBO
Modello:
Sensore di movimento
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Selettore di modalità:
sì
Tempo massimo di accensione:
30 min
Angolo di rilevazione orizzontale:
45...90 °
Collegabile in rete:
sì
Portata massima frontale:
8 m
Altezza di montaggio:
2.2 m
Adatto per trasmissione wireless:
sì
Controllo della luminosità costante:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Sensibilità regolabile:
sì
Portata massima tangenziale:
6 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
0 m
Controllo HVAC:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
sì
Colore:
Bianco
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Immune agli animali:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Tempo minimo di accensione:
10 s
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Numero RAL (affine):
9010