pagina iniziale

BERKER - BRK80960375 COPRITAST. X MOD DOPP KNX - K1/K5 ANTR

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80960375 COPRITAST. X MOD DOPP KNX - K1/K5 ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere doppio

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Altri

  • Colore - Antracite

  • Numero RAL (affine) - 7021

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617152914

Codice prodotto

BRK80960375

Cod. produttore

80960375

Produttore

HBO

Modello:

Bilanciere doppio

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Altri

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7021

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Copertura per modulo sensore a tasti doppio KNX - Serie K.1/K.5 antracite opaco