BERKER - BRK80960183 MOSTRINA FRONT. X TERMOSTATO KNX TITANIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura centrale
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Termostato
Colore - Alluminio
Numero RAL (affine) - 9006
Confezione
1 PZ
EAN
4011334416029
Codice prodotto
BRK80960183
Cod. produttore
80960183
Produttore
HBO
Modello:
Copertura centrale
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Termostato
Colore:
Alluminio
Numero RAL (affine):
9006
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
55.5 mm
Altezza:
55.5 mm
Profondità:
12 mm