BERKER - BRK80960175 MOSTR. X GEST.AMBIENTE KNX K1/K5 ANTR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Altri
Colore - Antracite
Numero RAL (affine) - 7016
Confezione
1 PZ
EAN
4011334416371
Codice prodotto
BRK80960175
Cod. produttore
80960175
Produttore
HBO
Modello:
Altri
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Altri
Colore:
Antracite
Numero RAL (affine):
7016
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20