pagina iniziale

BERKER - BRK80960121 MOSTR. X GEST.AMBIENTE KNX Q1/Q3 ALU

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80960121 MOSTR. X GEST.AMBIENTE KNX Q1/Q3 ALU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura centrale

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Termostato

  • Colore - Alluminio

  • Numero RAL (affine) - 9006

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334417804

Codice prodotto

BRK80960121

Cod. produttore

80960121

Produttore

HBO

Modello:

Copertura centrale

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Termostato

Colore:

Alluminio

Numero RAL (affine):

9006

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

58.3 mm

Altezza:

58.3 mm

Profondità:

12 mm

Mostrina x Reg. temp. e rilev. ambiente KNX - Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern.