BERKER - BRK80142180 MOD.SENS. A TASTI DOPPIO KNX - S1/B3/B7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di tasti - 2
Numero di attuatori (tasti) - 4
Colore - Grigio
Sistema bus EIB / KNX - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3250617153799
Codice prodotto
BRK80142180
Cod. produttore
80142180
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di tasti:
2
Numero di attuatori (tasti):
4
Colore:
Grigio
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Superficie:
Non trattato
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Con casella di testo:
no
Con termostato ambiente:
no
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL (affine):
7035
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
34 mm