BERKER - BRK75740101 TOUCH SCREEN LCD KNX 3,5 POLLICI 24V INC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di attuatori (tasti) - 6
Con display - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3250617032582
Codice prodotto
BRK75740101
Cod. produttore
75740101
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di attuatori (tasti):
6
Con display:
sì
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Stato LED:
no
Sensore infrarossi (IR):
no
Impostazione manuale del valore di riferimento:
sì
Pulsante di presenza:
no
Con termostato:
sì
Ricevitore DCF77 Integrato:
no
Temporizzato:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:
sì
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Colore:
Nero
Numero RAL (affine):
9005
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
sì
Min. profondità della presa per apparecchi:
29 mm


