BERKER - BRK75312012 MOD.2 FANCOIL 6 VEL KNX TP 4M 10A 230VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334306498
Codice prodotto
BRK75312012
Cod. produttore
75312012
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
4
Accoppiatore bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Con funzione protezione valvola:
sì
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
10 A
Numero di uscite:
8
Grado di protezione (IP):
IP20