BERKER - BRK7341231606 PRESA SCHUKO SERIE B3/B7 ANTRACITE OPACO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F) 
- Numero di unità - 1 
- Colore - Antracite 
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Corrente nominale - 16 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4011334226017
Codice prodotto
BRK7341231606
Cod. produttore
7341231606
Produttore
HBO
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di unità:
1
Colore:
Antracite
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
16 A
Numero di prese commutabili:
0
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Con casella di testo:
no
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
sì
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Con funzione loop-through:
no
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...50 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm


