pagina iniziale

BERKER - BRK6719323502 SCAT.DOPPIA ORIZ + CORN.A PAR. W1 BI

HBO
copiacopia
BERKER - BRK6719323502 SCAT.DOPPIA ORIZ + CORN.A PAR. W1 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 2

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Qualità del materiale - Termoplastico

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4011334390060

Codice prodotto

BRK6719323502

Cod. produttore

6719323502

Produttore

HBO

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

2

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Con placca:

Numero di moduli:

0

Numero RAL (affine):

9010

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Con pressacavo a vite:

no

Profondità del dispositivo:

56 mm

Larghezza del dispositivo:

147 mm

Altezza del dispositivo:

76 mm

Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete Serie W.1 bianco polare opaco