pagina iniziale

BERKER - BRK6710457004 INS.CIECO + P.ZO C.LE+ATT.+GRAF K5 INOX

HBO
copiacopia
BERKER - BRK6710457004 INS.CIECO + P.ZO C.LE+ATT.+GRAF K5 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Acciaio Inox

  • Con prese / attacchi - no

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Completa di telaio -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334281320

Codice prodotto

BRK6710457004

Cod. produttore

6710457004

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Acciaio Inox

Con prese / attacchi:

no

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9022

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Profondità del dispositivo:

47 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

37 mm

Inserto cieco + pezzo c.le attacco e graffe Serie K.5 acciaio inox.metallo opac