BERKER - BRK6019303502 SERIE W.1 BIANCO POLARE OPACO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Qualità del materiale - Termoplastico
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4011334390121
Codice prodotto
BRK6019303502
Cod. produttore
6019303502
Produttore
HBO
Numero di unità:
3
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Opaco
Con placca:
sì
Numero di moduli:
0
Numero RAL (affine):
9010
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Con pressacavo a vite:
no
Profondità del dispositivo:
56 mm
Larghezza del dispositivo:
218 mm
Altezza del dispositivo:
76 mm