BERKER - BRK52068989 TASTO DI CHIAMATA + CORN.S1 BIA.POL.LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero RAL (affine) - 9010
Larghezza del dispositivo - 80.5 mm
Altezza del dispositivo - 80.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011334354321
Codice prodotto
BRK52068989
Cod. produttore
52068989
Produttore
HBO
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero RAL (affine):
9010
Larghezza del dispositivo:
80.5 mm
Altezza del dispositivo:
80.5 mm
Profondità del dispositivo:
31 mm
Tasto di chiamata con cornice Berker S.1 bianco polare lucido