BERKER - BRK52026099 PULS.A TIRANTE CON CORN.Q3 BIA.POL.VELL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Kit di montaggio per tirante
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero RAL (affine) - 9010
Larghezza del dispositivo - 80.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011334393634
Codice prodotto
BRK52026099
Cod. produttore
52026099
Produttore
HBO
Modello:
Kit di montaggio per tirante
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero RAL (affine):
9010
Larghezza del dispositivo:
80.5 mm
Altezza del dispositivo:
80.5 mm
Profondità del dispositivo:
34 mm
Pulsante a tirante con cornice Serie Q.3 bianco polare velluto


