BERKER - BRK52009909 SET CHIAMATA EMERGENZA + CORN.S1 BI.POP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set completo
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero RAL (affine) - 9010
Larghezza del dispositivo - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011334353911
Codice prodotto
BRK52009909
Cod. produttore
52009909
Produttore
HBO
Modello:
Set completo
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero RAL (affine):
9010
Larghezza del dispositivo:
100 mm
Altezza del dispositivo:
185 mm
Profondità del dispositivo:
155 mm
Set chiamata di emergenza con cornice Serie S.1 bianco polare opaco