pagina iniziale

BERKER - BRK510401 PULS LUM CONT.NA + PZO CLE 1930/GLAS NER

HBO
copiacopia
BERKER - BRK510401 PULS LUM CONT.NA + PZO CLE 1930/GLAS NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 250 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - E10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334030812

Codice prodotto

BRK510401

Cod. produttore

510401

Produttore

HBO

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

250 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E10

Numero di moduli:

0

Con lampada:

no

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Utilizzabile come pulsante:

Contatto NO

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Altri

Potenza max lampada:

2 W

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

puls./spia lum. E10, contatto di chiusura + pezzo c.le Serie 1930/Glas nero luc.