pagina iniziale

BERKER - BRK505102 PULS.NA X HOTEL CARD COMANDO LUCI

HBO
copiacopia
BERKER - BRK505102 PULS.NA X HOTEL CARD COMANDO LUCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Scheda hotel

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento di base

  • Numero di azionatori - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334288978

Codice prodotto

BRK505102

Cod. produttore

505102

Produttore

HBO

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Scheda hotel

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

0

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

2 A

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Materiale:

Altri

Stampa:

Nessuno

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Profondità del dispositivo:

41 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Pulsante, contatto di chiusura per Hotel Card comando luci