pagina iniziale

BERKER - BRK50453522 PULS. CONT. NA W.1 BIA.POL.OP.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK50453522 PULS. CONT. NA  W.1 BIA.POL.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Basculante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334441038

Codice prodotto

BRK50453522

Cod. produttore

50453522

Produttore

HBO

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Basculante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di moduli:

0

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Materiale:

Altri

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9010

Profondità del dispositivo:

63.1 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza del dispositivo:

76 mm

Altezza del dispositivo:

76 mm

Pulsante, contatto di chiusura Serie W.1 bianco polare opaco