BERKER - BRK50423512 PULS.DOPP 2NA BIL.PAR./INC.MORS.COM.W1 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Doppio non interbloccato
Funzionamento - Basculante
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento di base con piastra adattatore
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4011334390404
Codice prodotto
BRK50423512
Cod. produttore
50423512
Produttore
HBO
Modello:
Doppio non interbloccato
Funzionamento:
Basculante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base con piastra adattatore
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
0
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9010
Profondità del dispositivo:
42 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm