BERKER - BRK503503 PULS.DOPPIO 2 CONT.DI CHIUSURA COM.LUCI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Doppio non interbloccato
Funzionamento - Basculante
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento di base
Numero di azionatori - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011334030478
Codice prodotto
BRK503503
Cod. produttore
503503
Produttore
HBO
Modello:
Doppio non interbloccato
Funzionamento:
Basculante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base
Numero di azionatori:
2
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
0
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Materiale:
Altri
Stampa:
Nessuno
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Profondità del dispositivo:
41.6 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm