BERKER - BRK48031909 PRESA SCHUKO/USB, S1 BIANCO POLARE OPACO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F) 
- Numero di unità - 1 
- Colore - Bianco 
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Corrente nominale - 16 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4011334510529
Codice prodotto
BRK48031909
Cod. produttore
48031909
Produttore
HBO
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
16 A
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Con indicatore luminoso:
no
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Con coperchio a cerniera:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
no
Con casella di testo:
no
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
sì
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Con funzione loop-through:
no
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...50 Hz
Corrente di guasto nominale:
0 mA
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm
Profondità del dispositivo:
45 mm


