pagina iniziale

BERKER - BRK47517109 P.SCHUKO CON COP.SERIE K1 BIA.POL.LUC.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK47517109 P.SCHUKO CON COP.SERIE K1 BIA.POL.LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Numero di contatti attivi (tondo) - 2

  • Numero di contatti attivi (piatto) - 0

  • Con indicatore luminoso - no

  • Numero di unità - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334268512

Codice prodotto

BRK47517109

Cod. produttore

47517109

Produttore

HBO

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con indicatore luminoso:

no

Numero di unità:

1

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Con coperchio a cerniera:

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con funzione loop-through:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Contatti obliqui:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Profondità del dispositivo:

47.5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

presa SCHUKO con coperchio a cerniera Serie K.1 bianco polare lucido