pagina iniziale

BERKER - BRK450210 PR.TV 2FORI TERM 1930/GLAS/R.CLASSIC

HBO
copiacopia
BERKER - BRK450210 PR.TV 2FORI TERM 1930/GLAS/R.CLASSIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di uscite - 2

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 4 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 4 dB

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334424628

Codice prodotto

BRK450210

Cod. produttore

450210

Produttore

HBO

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di uscite:

2

Perdita di derivazione a 860 MHz:

4 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

4 dB

Adatto per modem via cavo:

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

5 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

5 dB

Alimentazione remota possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa TV doppia terminale Serie 1930/Glas/R.classic